PENTA 24N157J079 IC807G Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3304796
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3304796
EAN / GTIN 7291075239126
Număr producător 3304796
L-Număr L24080 316

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.79 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.57 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături