DGTL 25B-3D40-JHP-SL Dispozitiv de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și despicare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3304166
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304166
EAN / GTIN 7291075344318
Număr producător 3304166
L-Număr L23920 1491

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și debitare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 35.6 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 33.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături