ONHU 070610-TR IC5100 Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3303923
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3303923
EAN / GTIN 7291075359749
Număr producător 3303923
L-Număr L23910 1054

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 16

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături