Cap de strângere Canale transversale şi longitudinale 59 mm

Cod articol: 329974 59
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere 59 mm
    Suport Top 65
    Suprafaţă de prindere Canale transversale şi longitudinale
    Duritate 60 HR
    Profil rotund
    Lungime L 49 mm
    Tip produs Cap de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 329974 59
    EAN / GTIN 2050001928276
    Număr producător TOP65R59,0

    Descriere

    Execuţie:

    Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
    Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.

    Avantaj:

    • Forţă de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.
    • Fără deplasare a razelor între capul de strângere şi suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.
    • Rigiditate unică datorită fixării pe suprafaţă mare a segmentelor de prindere.

    Aplicaţie:

    Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

    Recomandare:

    Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

    Notă:

    Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!