Cap de strângere Canale transversale şi longitudinale 47 mm

Cod articol: 329974 47
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 47 mm
Suport Top 65
Suprafaţă de prindere Canale transversale şi longitudinale
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 49 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329974 47
EAN / GTIN 2050001928030
Număr producător TOP65R47,0

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.

Avantaj:

  • Forţă de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.
  • Fără deplasare a razelor între capul de strângere şi suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.
  • Rigiditate unică datorită fixării pe suprafaţă mare a segmentelor de prindere.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Recomandare:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!