Cărucior

Cod articol: 32931
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32931
EAN / GTIN 4017976329314
Număr producător 32931
L-Număr L90080 890

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi cu panouri din material lemnos derivat, cu muchii de 10 mm înălțime și 8 coșuri de depozitare cu front deschis (LxLxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 630
Lățimea zonei utile (mm): 470
Înălțimi rafturi (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 740
Lățimea totală (mm): 513
Înălțime totală (mm): 1250
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături