Cutie de depozitare cu front deschis

Cod articol: 1786
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1786
EAN / GTIN 4017976017860
Număr producător 1786
L-Număr L90080 373

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și material la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 24,5
Lungime totală (mm): 500/450
Lățimea totală (mm): 310
Înălțime totală (mm): 200