Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi cu panouri din material lemnos derivat, cu muchii de 10 mm înălțime și 4 coșuri de depozitare cu front deschis (LxLxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 320
Lățimea zonei utile (mm): 470
Înălțimi rafturi (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 430
Lățimea totală (mm): 513
Înălțime totală (mm): 1250
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3