Antrenor frontal cu Con Morse / cilindric D32

Cod articol: 327465 D32
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al corpului 75 mm
⌀ cozii Ds 55 mm
Lungime C 148 mm
Greutate 2,3 kg
Execuţie cilindric
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327465 D32
EAN / GTIN 4067263558156
Număr producător 327465 D32

Descriere

Execuţie:

Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc. Prinderea vârfului de centrare în planul discului de antrenare asigură o situație de prindere stabilă, fără joc. Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate, fără vârf de centrare și discuri de antrenare, adecvat pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Construcție complet mecanică cu forță de arc. Nu există scurgeri de lichid hidraulic. Tensionarea directă a capului pe gulerul ridicat este posibilă în fălcile turnate moi.

Adaptat pentru:

Vârfuri de strung Cod 321720, 321750 şi 321770.

Accesorii opţionale:

Discuri de antrenare Cod 327470 - 327486 și versiunea veche Cod 327601 - 327651, vârf de centrare Cod 327488, manșoane conice Cod 327492.