DCNT 068-021-12A-M8 Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Cod articol: 3260255
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PRE-THREAD
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3260255
    EAN / GTIN 7291075377668
    Număr producător 3260255
    L-Număr L24040 903

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6.8 mm
    • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 13.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 6.5 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 16 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.5
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 068
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 1.24 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 45 mm
    • Lungimea treptăiş(SDL): 21 mm
    • Lungime utilă (LU): 28.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PRE-THREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături