AOMT 060204-45DT IC508 Plăcuțe de șanfrenare

Cod articol: 5505512
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 5505512
    EAN / GTIN 7291075170238
    Număr producător 5505512
    L-Număr L24160 49

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de șanfrenare

    Caracteristică:

    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5.66 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 45.5 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 1.96 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 4.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături