DFN340-170-31.75A-5D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 5xD

Cod articol: 3260204
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260204
EAN / GTIN 7291075317848
Număr producător 3260204
L-Număr L24040 1241

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.339″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-3/8″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.339″
  • Echivalent zecimal: 1.339″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 7.93″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 34.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 340
  • Lungime totală (OAL): 10.59″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.3″
  • Lungime exterioară (LPR): 8.23″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 6.69″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături