DR19.8-099-25.4-06-5D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3260143
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260143
EAN / GTIN 7291075289442
Număr producător 3260143
L-Număr L24150 85

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.781″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.821″
  • Echivalent zecimal: 0.781″
  • Diametrul flanșei (DF): 1-1/4″
  • Lungime funcţională (LF): 4.727″
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 06
  • Lungime totală (OAL): 7-3/4″
  • Lungime exterioară (LPR): 4-3/4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3″
  • Lungime utilă (LU): 3.9″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături