{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 70 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
Lungime utilă B | 101,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 40 mm | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320675 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202761 | |
Număr producător | 800006624 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Vârf rotativ uşor pentru strung, Con Morse: 4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
351,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
262,65 €
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.431,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ carcasei D | 70 mm | 43 mm | 60 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lungime utilă B | 101,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | 20 mm | 24 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |