{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | |
Lungime 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ exterior D1 | 14 mm | |
⌀ cozii D2 | 28 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | K14 | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Număr producător | 321265 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 4
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.431,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
262,65 €
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ carcasei D | 43 mm | 60 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Lungime utilă B | 77 mm | 97 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 20 mm | 24 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |