Bit pentru vârfurile rotative de strung 2

Cod articol: 320631 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 28 mm
⌀ cozii d 24 mm
Lungime utilă L1 34 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Recomandat pentru codul de culoare K24
Deschiderea cheii 24 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320631 2
EAN / GTIN 4045197774675
Număr producător 320631 2

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 5, Cod 321335 Ref. 5.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături