Bit pentru vârfurile rotative de strung 4

Cod articol: 320631 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 68 mm
⌀ mic al vârfului D1 36 mm
⌀ cozii d 24 mm
Lungime utilă L1 41 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Recomandat pentru codul de culoare K24
Deschiderea cheii 27 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320631 4
EAN / GTIN 4045197774699
Număr producător 320631 4

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 5, Cod 321335 Ref. 5.