Bare de strunjit pe stânga 63/11-140 mm

Cod articol: 320396 63/11-140
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport PSC
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 140 mm
Lungime utilă LN 118 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320396 63/11-140
EAN / GTIN 2050001712493
Număr producător PS6.BDB.LQC.140

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.