{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 50 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 | |
Suport | PSC | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
Lungime utilă LN | 90 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 40 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Piese de schimb | S05 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Tip produs | Suporturi pentru strunjit |
Cod articol | 320396 50/11-110 | |
EAN / GTIN | 2050001714930 | |
Număr producător | PS5.BDB.LQB.110 |