Bare de strunjit pe stânga 50/12-90 mm

Cod articol: 320386 50/12-90
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 50 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport PSC
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 90 mm
Lungime utilă LN 70 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 32 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 17 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320386 50/12-90
EAN / GTIN 2050001715432
Număr producător PS5.BCC.LLA.090

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.