DFN 350-053-32A-1.5D-IQ Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3203607
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203607
EAN / GTIN 7291075368901
Număr producător 3203607
L-Număr L24040 96

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 35 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 35 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 85.15 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 35.0
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 350
  • Lungime totală (OAL): 152.8 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 7.65 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 92.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 53 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.