DCN 150-023-19.05R-1.5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3202637
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202637
EAN / GTIN 7291075279818
Număr producător 3202637
L-Număr L24040 189

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.98″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.591″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.626″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.591″
  • Echivalent zecimal: 0.591″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Lungime funcţională (LF): 1.713″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 150
  • Lungime totală (OAL): 3.79″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.107″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.82″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături