DCN 150-120-19.05A-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3202483
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202483
EAN / GTIN 7291075293265
Număr producător 3202483
L-Număr L24040 1105

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.98″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.591″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.626″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.591″
  • Echivalent zecimal: 0.591″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Lungime funcţională (LF): 5.553″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 150
  • Lungime totală (OAL): 7.63″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.107″
  • Lungime exterioară (LPR): 5.66″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 4.83″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături