DR120-036-16-04-3D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202321
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202321
EAN / GTIN 7291075203578
Număr producător 3202321
L-Număr L24150 165

Descriere

Descriere:

Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.4 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 53.64 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): AOMT 04
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 54 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături