DR26.2-105-31.75-09-4D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3201977
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201977
EAN / GTIN 7291075204933
Număr producător 3201977
L-Număr L24150 310

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.031″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.181″
  • Echivalent zecimal: 1.031″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
  • Lungime funcţională (LF): 5.439″
  • Lungimea ansamblului: 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 09
  • Lungime totală (OAL): 8.47″
  • Lungime exterioară (LPR): 5.47″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3″
  • Lungime utilă (LU): 4.12″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături