CHAMRING 190-W31.7-09 Suporturi de burghie pentru găurire și șanfrenare într-o singură operație

Cod articol: 3201292
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMRING
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3201292
EAN / GTIN 7291075191929
Număr producător 3201292
L-Număr L24040 517

Descriere

Descriere:

Suporturi de burghie pentru găurire și șanfrenare într-o singură operație

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.783″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.748″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
  • Lungimea cozii (LS): 2.56″
  • Dimensiunea cozii (SS): 1-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMRING" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături