CHAMRING 120-WN32-09 CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Cod articol: 3201145
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMRING
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3201145
    EAN / GTIN 7291075191653
    Număr producător 3201145
    L-Număr L24040 721

    Descriere

    Descriere:

    CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.4 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 11.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
    • Lungimea cozii (LS): 60 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMRING" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături