DCT 140-039-18B-M16 Mașină de găurit pentru găuri de caroiaj filetate

Cod articol: 3201007
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PRE-THREAD
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201007
EAN / GTIN 7291075166972
Număr producător 3201007
L-Număr L24040 713

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit pentru găuri de caroiaj filetate

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 140
  • Lungime totală (OAL): 110.55 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 62.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 49.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PRE-THREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături