Cap de strunjit Neutru, HSK-T, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 6316-130HPmm

Cod articol: 320080 6316-130HP
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Suport HSK-T
Tip de utilizare Neutru
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 130 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Piese de schimb S07
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320080 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004771
Număr producător HA6.KVF.NVA.130-HP

Descriere

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.