Cap de strunjit Neutru, HSK-T, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 4016-80HPmm

Cod articol: 320080 4016-80HP
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 16
Suport HSK-T
Tip de utilizare Neutru
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 80 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Piese de schimb S07
Lungimea totală 100 mm
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320080 4016-80HP
EAN / GTIN 2050002039728
Număr producător HA4.KVF.NVA.080-HP

Descriere

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.