Suport longitudinal eco BMT 55/E

Cod articol: 319884 55/E
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

x 70 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 90 mm
Maşini recomandate Emag VL, Emag VT
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319884 55/E
EAN / GTIN 4045197877352
Număr producător 319884 55/E

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung. Aşezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.