{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
x | 60 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 85 mm | |
Maşini recomandate | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Tip produs | Portcuţit |
Cod articol | 319884 55/D | |
EAN / GTIN | 4045197877369 | |
Număr producător | 319884 55/D |