Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX4 22 mm

Cod articol: 319838 22
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 22 mm
Suport VX4
Lungimea dornului de frezare L4 27 mm
Lăţimea gulerului L5 4 mm
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319838 22
EAN / GTIN 2050001743510
Număr producător 42.VX422L08

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală. Pentru freze cu canale longitudinale şi transversale.

Notă:

Răcire interioară la cerere.
Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean