Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX4 16 mm

Cod articol: 319838 16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ dornului d1 16 mm
    Suport VX4
    Lungimea dornului de frezare L4 25 mm
    Lăţimea gulerului L5 4 mm
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319838 16
    EAN / GTIN 2050001743572
    Număr producător 42.VX416L08

    Descriere

    Execuţie:

    VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

    Avantaj:

    • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
    • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
    • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

    Aplicaţie:

    Cu pană longitudinală. Pentru freze cu canale longitudinale şi transversale.

    Notă:

    Răcire interioară la cerere.
    Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean