Duză MiniKD cu lichid de răcire cu racord sferic 10X70

Cod articol: 319470 10X70
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip MiniKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 70 mm
⌀ bilei 10 mm
Execuţie Cap sferic
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319470 10X70
EAN / GTIN 4260711110382
Număr producător TOP52GR15,0

Descriere

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Ejecución de acero fino, el tubo flexible se puede curvar hacia el filo. Presión máxima hasta 10 bares.
Especial para soportes VDI y BMT compactos con orificio para refrigerante.
La MiniKD ha sido desarrollada especialmente para el uso en soportes VDI compactos, pero también es compatible con muchos otros portaherramientas con refrigeración externa. Se caracteriza por su manejo sencillo y su tubo refrigerante que se puede ajustar a la perfección. El montaje es muy sencillo.

Descripción:

La MiniKD es una boquilla de refrigerante y está formada por una bola de acero fino o una rosca y un tubo de un material compuesto flexible. Las piezas están unidas fijamente.

Nota:

Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.