Duză MiniKD cu lichid de răcire cu racord sferic 10X100

Cod articol: 319470 10X100
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip MiniKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 100 mm
⌀ bilei 10 mm
Execuţie Cap sferic
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319470 10X100
EAN / GTIN 4260711110399

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Model din oţel inoxidabil, conducta flexibilă poate fi rabatată spre tăiş. Presiune maximă de 10 bar.
Destinată special pentru suporturi compacte VDI şi BMT cu orificiu pentru răcire interioară.
MiniKD a fost concepută special pentru utilizare în suporturi HDI compacte, dar este compatibilă şi cu multe alte portscule cu răcire externă. Se remarcă prin manevrare simplă şi prin conducta cu lichid de răcire perfect ajustabilă. Montajul este foarte simplu.

Descriere:

MiniKD este o duză pentru lichid de răcire şi constă dintr-o bilă de oţel inoxidabil sau un filet şi o conductă din material compozit flexibil. Componentele sunt conectate strâns între ele.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.
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
    Tip × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături