Bucşă intermediară crestată 50/14 mm

Cod articol: 319428 50/14
Reducere
58,59 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 50 mm
⌀ de strângere d2 14 mm
⌀ d4 55 mm
l1 90 mm
l2 10 mm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319428 50/14
EAN / GTIN 4045197782137
Număr producător 319428 50/14

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Model crestat − orientarea sculei este posibilă cu şurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.