Bucşă intermediară crestată, ⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2: 32/12mm

Cod articol: 319428 32/12
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 32 mm
⌀ de strângere d2 12 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319428 32/12
EAN / GTIN 4045197781970
Număr producător 319428 32/12

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Model crestat − orientarea sculei este posibilă cu şurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.