Suporturi pentru alezat Forma E2 8 mm

Cod articol: 319330 8
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 8 mm
Ref. VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M6
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Număr producător 319330 8

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.