Suporturi pentru alezat Forma E2 12 mm

Cod articol: 319330 12
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 12 mm
Ref. VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M8
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319330 12
EAN / GTIN 4062406755027

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.
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
    Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături