Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1 40 mm

Cod articol: 319205 40
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 40 mm
Ref. VDI VDI 40
⌀ exterior d3 65 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M16×1
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319205 40
EAN / GTIN 4062406755300
Număr producător 319205 40

Descriere

Aplicaţie:

Pentru burghie cu plăcuţe amovibile cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.