{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H6) | 16 mm | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
⌀ exterior d3 | 36 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Filet canal de răcire | M8 | |
Filetul şurubului de strângere | M10×1 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319205 16 | |
EAN / GTIN | 4062406755263 | |
Număr producător | 319205 16 |