{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319171 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578815 | |
Număr producător | 319171 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga 50 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
347,00 €
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
212,00 €
77,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 100 | 100 |
Lăţimea cozii b3 | 26 | 30 |
Forma | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
⌀ cozii d1 | 50 | 50 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |