{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319171 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523808 | |
Număr producător | 319171 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga 30 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
156,00 €
76,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ cozii d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |