{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319136 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238119 | |
Număr producător | 319136 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C4 axial, pe stânga, ⌀ cozii d1: 40mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
161,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
99,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Lăţimea cozii b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 25,5 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ cozii d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |