GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C4 axial, pe stânga, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol: 319136 20
Reducere
130,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma C
⌀ cozii d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Lăţimea cozii b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Număr producător 319136 20
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.