{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319126 50 | |
EAN / GTIN | 4067263238072 | |
Număr producător | 319126 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C3 axial, pe dreapta 50 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
205,64 €
89,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
308,00 €
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
183,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Forma | C | C | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
h2 | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |