GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C3 axial, pe dreapta 20 mm

Cod articol: 319126 20
Produs nou
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma C
⌀ cozii d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Lăţimea cozii b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319126 20
EAN / GTIN 4067263238034
Număr producător 319126 20

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.