{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319107 40 | |
EAN / GTIN | 4067263224471 | |
Număr producător | 319107 40 |