Portsculă forma C1 axial, pe dreapta 16 mm

Cod articol: 319107 16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forma C
    ⌀ cozii d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Lăţimea cozii b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Cod de culoare fixare VDI VDI 16
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319107 16
    EAN / GTIN 4067263224440
    Număr producător 319107 16

    Descriere

    Execuţie:

    • Cementat HRC 58 ±2.
    • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
    • Cu duze sferice pentru răcire.

    Aplicaţie:

    Pentru canelare frontală.

    Standard:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.